missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Interior Lighting
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
Single bulb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- LED strip lights
- Even illumination of chamber
Specifica
Specifica
| Descrizione | Illuminazione interna - Bande luminose LED, a sinistra e a destra nella porta |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series VD |
| Materiale | Glass |
| No. of Places | Single bulb |
| Tipo | Interior Lighting |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 15 W |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto