missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iodine Solution, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 12900644 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12900644

Marca: Fisher Chemical RP3081000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 1000 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine (I2) 0.050M (0.100N). Volumetric Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iodine
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato