missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ ISA Aluminum Sulfate Solution

Codice prodotto. 12659255 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Size:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12659255

Marca: Mettler Toledo™ 51350108

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Descrizione ISA solution 0.9 mol/L Al2(SO4)3, 250ml
Tipo ISA Aluminum Sulfate Solution
Modello ISA solution 0.9 mol/L Al2(SO4)3, 250ml
Size 250 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ISA solution Al sulfate 0.9 M
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Aluminium sulphate
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato