missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, French

Codice prodotto. 30280437
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30280437

Marca: Brady™ 323283

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in French.

  • Sign compliant to ISO 7010

Specifica

Certificazione/Conformità ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/FR808/ALU-450x150-1
Grado M062
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 5.91 in.
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Spessore 1 mm
Larghezza (sistema imperiale) 17.72 in.
Larghezza (sistema metrico) 450 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +140°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +284°F
Lingue French
Dimensioni (L x P) 450 x 150 mm
Testo visualizzato Désinfectez la surface
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato