missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Pictogram
Click to view available options
Materiale:
Laminated Polyester
Polypropylene
Diametro (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/NT/PP-DIA150-1 |
| Grado | M061 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Diametro (sistema imperiale) | 5.91 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 150 mm |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Wall Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Spessore | 1.55 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto