missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign, Floor Marking - Disinfect Your Hands
Click to view available options
Lingue:
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Italian
Norwegian
Portuguese
Spanish
Swedish
Turkish
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/EN593/FLO-DIA350-1 |
| Grado | M061 |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Diametro (sistema metrico) | 350 mm |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Wall Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Floor Marking |
| Spessore | 0.28 mm |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto