missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
800 mm
Include:
Bottle Adapter End
End Cap
Plain End
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Type A: Plain style - simply hold over the bag
- Type B: End cap - sample is held in the sampler until the sample is deposited
- Type C: Bottle adapter - sample drops straight into the bottle
- Manufactured from 316L stainless steel
- Available in 400mm or 800mm lengths
Specifica
Specifica
| Product Type | Jumbo Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Include | End Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto