missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex K-Basic Extra Aramid Fiber Cut/Heat Protection Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
3
8
10
12
Dimensione della confezione:
5 paia
pezzi 2
Descrizione
- Course-knit aramid fiber gloves for applications that involve both thermal and mechanical risks
- A high level of thermal insulation when in direct contact with warm/hot objects
- Aramid fiber construction provides resistance against cuts
- Cotton liner on the inside increases user comfort
- Ideal for light to medium metalworking, glass handling, and automotive industries
Specifica
Specifica
| Coating Material | Uncoated |
| Colore | Yellow |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Aramid Fiber |
| Product Type | Heat-resistant Gloves |
| Size | 12 |
| Stile | Full-hand Mitt |
| Temperature (Metric) Max | 250°C |
| EN388 Standard | 2442D |
| Materiale rivestimento interno | Cotone |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto