missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blue Eagle Visiere di sicurezza con protezione frontale e visiera
Click to view available options
Colore:
Arancia
Azzuro
Giallo
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Box contenente 100 protezioni frontale con fascia per la testa e parasudore nonché 100 visiere
- Visiera in plastica di policarbonato di 0,8 mm di spessore
- Richiede il montaggio prima del primo utilizzo
- Testato e approvato per un ambiente di lavoro a temperatura più ampia
- Disponibile in diversi colori
- Certificato come dispositivo di protezione individuale
Compliance
This product complies with the essential requirements for health and safety as they are provided by the European Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment.
Specifica
Specifica
| Tipo di lente | Massima classe ottica 1 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Descrizione | Richiede il montaggio prima del primo utilizzo |
| Colore | Arancia |
| Certifications/Compliance (Europe) | Regulation (EU) 2016/425 |
| Lens Tint | Clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | Approvato per il campo di temperatura ambientale da -5 a +55°C |
| Materiale fascia per la testa | Polypropylene/Polyester |
| Quantità | 100/Cs |
| Lens Material | Policarbonato |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto