missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell K200BR Heavy Duty Latex-Coated Industrial Gloves
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Buona resistenza all'abrasione
- Presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Flessibilità e comfort elevati
- Ottima resistenza alle perforazioni
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Latex |
| Colore | Red |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Finitura esterna | Fully Textured |
| Hand | Specific |
| Materiale | Polycotton |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 3241 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto