missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ Karl Fischer Coulometric AG-Oven, anolyte solution, for use with oven
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Karl Fischer Coulometric AG-Oven |
| Nota nome | anolyte solution, for use with oven |
| Punti di ebollizione | 65°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.970g/mL |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| Numero UN | UN3286 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto