missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Kasolite Safety Shoes for Women
Click to view available options
Size:
38
39
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Extra lightweight for use all day long.
- Breathable upper and lining.
- Padding for snug fit.
- Suede leather and nylon mesh combination upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- A spare pair of shoelaces.
Specifica
Specifica
| Colore | Brown, Orange |
| Include | Spare pair of shoelaces |
| Materiale rivestimento interno | Moisture wicking non-woven lining. |
| Materiale | Leather, Nylon |
| Size | 38 |
| Caratteristiche suola | Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole, cemented EVA midsole, nitrile rubber outsole. |
| Materiale suola | EVA, Nitrile, Composite fabric |
| Materiale dello zoccolo | Composite |
| Peso (sistema metrico) | 445 g per shoe in size 5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 20345 : 2011 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto