missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Flat sealing
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
12 mm
16 mm
Materiale:
EPDM
Viton
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
The flat gasket as spare part for KECK™ Adapter KA is available in the materials VITON and EPDM.
- The flat gasket for KECK™ Adapter KA is available in the materials VITON and EPDM.
Specifica
Specifica
| Dimensione foro | 8.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sealing |
| Quantità | 100/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 16 mm |
| Materiale | EPDM |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto