missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Suction Connector, AS M8, complete with tubing parts
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Size:
4.5 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
The KECK™ suction nozzle with hose part is usable for suction or supply of liquids and gases from (or in) cylinders, containers, tanks, through walls with an opening of Ø 8-11 mm. Available in 2 sizes: 4.5 mm and 9 mm.
- Suction nozzle with hose part for suction or supply of liquids and gases
- For hoses with a diameter of Ø 8-11 mm
- Available in 2 sizes: 4.5 mm and 9 mm.
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Extraction or Supply of Liquids and Gases From (or in) Cylinders, Containers, Tanks |
| Da utilizzare con (applicazione) | Extraction or supply of liquids and gases from (or in) cylinders, containers, tanks |
| Size | 9 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto