missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ GL 45 Media/Storage Bottles

Codice prodotto. p-3206618
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
100 to 400mL
100 to 900mL
400 to 1800mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11780209

Marca: DWK Life Sciences 14395500

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Perfect for mixing, storing or transporting culture media, chemicals or solvents

  • Autoclavable Type 1 borosilicate glass
  • Permanent white-enamel graduations and marking spots
  • Approx. 30mm I.D. GL 45 screw-thread opening
  • Linerless blue polypropylene cap autoclavable to 140°C (284°F) and replaceable, drip-free, clear polypropylene pour ring included

Order Info

Cap and ring also sold separately; contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 17 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 3.3 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Include Clear drip-free Polypropylene pouring ring
Materiale Borosilicate Glass (Type I)
Colore chiusura Blu
Graduazioni 100 to 400mL
Closure Included
Graduated Yes
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 176 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 86 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato