missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Media Bottles — Graduated

Codice prodotto. p-43094
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Tipo di chiusura:
No Closure
Dimensione chiusura:
33-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12887610

Marca: DWK Life Sciences 61110500

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed for easy pouring and handling

  • Available with or without (Cat. No. 06-421-1) graduations
  • 1000mL size features finger grips molded into the side wall and is available with two GPI thread sizes
  • All bottles have screw-thread finish
  • With or without black phenolic closures with 14B rubber liners

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 17 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 3.4 in.
Materiale Borosilicate Glass
Colore chiusura Black
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 188 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.4 in.
Dimensione chiusura 33-430 mm
Diametro (sistema metrico) 88 mm
Tipo di chiusura No Closure
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato