missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ HPLC Economy 3-Hole Ultra-Ware Cap Systems
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of type I, Class A borosilicate glass with a plastic safety coating
- Cap body is made of PTFE
- Supplied with TFE/propylene o-ring and polypropylene screw collar
- Connecting threads on top of cap use standard 1/4-28 flangeless fittings
- Two ports have 1/8 in. through holes, third port has 1/16 in. through hole
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Descrizione | Economy Three Hole Cap System with 1 Liter Reservoir |
| Include | TFE/Propylene o-ring and Polypropylene screw collar, 1L reservoir |
| Materiale | PTFE |
| N. per custodia | 1 Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto