missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Tooled Top Narrow Mouth Reservoir Bottle with Bottom Hose Outlet
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Numero stopper:
2
4
6
10
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- KimCote™ plastic coating for added safety in the event of breakage
- With white enamel marking spot
- Rubber stopper used to cap narrow mouth tooled top
- Glass conforms to ASTM™ E 438, Type I, Class A specifications
- Sizes 250mL and 500mL accept 5/16 in. I.D. flexible tubing
- Sizes 1000mL and larger accept 3/8 in. I.D. tubing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 676.28 oz. |
| Diametro (sistema imperiale) | 11.41 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 2.28 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 58 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet |
| Include | Bottom hose outlet |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Numero stopper | 12 |
| Bocca | Stretta |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto