missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace Vials
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10.0 mL
20 mL
20.0 mL
Tipo di chiusura:
Flat Top Crimp
Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico):
46 mm
75 mm
Stile:
Beveled Top, Round Bottom
Beveled, Modified Top
Beveled, Modified Top/Bottom
Round
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Finish: 20mm A/S
Order Info
100 vials/pack, 10 packs/case.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Materiale | Silica Glass |
| Volume (sistema metrico) | 20.0 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.95 in. |
| N. per custodia | 1000 |
| Stile | Beveled, Modified Top |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Quantità | 1000 Cs. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto