missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitrile Guanti
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17807045
Click to view available options
Size:
Large
Large+
Medium
Small
X-Large
X-Small
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17807045

Marca: Kimtech™ 6299440

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

I guanti in nitrile Kimtech™ G3 NxT garantiscono protezione, sicurezza e igiene in moltissime applicazioni in camera bianca, offrendo una protezione eccellente in caso di necessità.

I guanti in nitrile forniscono alti livelli di pulizia e sono testati in modo rigoroso per garantire la conformità normativa; sono per questo adatti agli ambienti delle camere bianche di classe ISO 3 o superiore.Il materiale polimerico sintetico in nitrile è progettato per essere comodo e affidabile, con polpastrelli goffrati per una presa ottimale e un'impermeabilità eccellente che per ridurre il rischio di microfori. I guanti sono ambidestri e presentano polsini bordati per essere indossati più facilmente e offrire una maggiore resistenza, senza pericolo di strappare il materiale.I nostri guanti di sicurezza in nitrile non sterili sono anche privi di silicone, lattice e polveri. L'assenza di lattice naturale riduce il rischio di reazioni di TIPO 1 associate ai guanti proteggendo l'utilizzatore e l'applicazione; i guanti sono in grado di dissipare le cariche elettrostatiche durante l'uso e sono pertanto adatti ai processi e ai componenti sensibili.I guanti Kimtech™ G3 NxT in nitrile da camera bianca assicurano comodità e protezione alle mani, per condurre attività di ricerca senza rischi di contaminazione. I guanti sono progettati con certificazione DPI Cat III conformemente alla direttiva UE 2016/425 e sono forniti in una confezione di polietilene compatibile con la camera bianca, per essere facilmente integrati nelle procedure quotidiane. È di fondamentale importanza seguire tutte le istruzioni d'uso, le leggi e le normative sull'utilizzo di ciascun prodotto, al fine di proteggere al meglio chi lo indossa. L'uso improprio dei dispositivi di protezione individuale può causare infortuni, lesioni o decesso. Al fine di scegliere e utilizzare il prodotto più adeguato, si consiglia di consultare un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo prodotto è idoneo alla vendita nell'Unione Europea. Le singole unità non possono essere vendute separatamente.

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 1 (ISO 3)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001 and ISO 13485
Modello 62994-40
Forza di trazione 18 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato