missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg KIT SS FLOWMET. 6 GAZ HE 8L/MN

Marca:  Aalborg ACRZ-010097

KIT SS FLOWMET. 6 GAZ HE 8L/MN

Codice prodotto. 11798818

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    76.50€ / Pezzo
    Risparmia 49.50€
    39% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-03-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato