missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Guanti resistenti ai tagli in maglia, colore grigio melange
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Knitted cuff
- Woven wool
- Protection from cuts
Specifica
Specifica
| Area rivestita | Palmo |
| Descrizione | Knit Grey Melange |
| Coating Material | Poliuretano |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Maglia grigio melange |
| Product Type | Guanti resistenti ai tagli |
| Size | 10 |
| Tipo di imballaggio | Sacchetti singoli |
| Tipo di palmo | Rivestito |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto