missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Flasks with Three Angle Necks and standard taper Joints
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Giunto rastremato standard:
24/40 Center, 24/40 Side
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Compliance
Designed from ASTM™ E 1378, Type VI requirements
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | Standard Taper Outer Joint |
| Stile collo | Ad angolo |
| N. di posizioni | 3 |
| Giunto rastremato standard | 24/40 Center, 24/40 Side |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 102 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto