missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ L-Shape Tubing Connector
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
12-13 mm ID Tubing
14-15 mm ID Tubing
6-7 mm ID Tubing
Quantità confezione:
10/Pk.
20/Pk.
Overall Length (Metric):
25 mm
42 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
- Good chemical resistance and mechanical properties
- Provided in packs of 20 or 10
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (Metric) | 42 mm |
| Da utilizzare con | 12-13 mm ID Tubing |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Colore | Semitrasparente |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto