missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-Thymidine

Codice prodotto. p-7084725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16544424

Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Formato Crystalline Powder
Peso molecolare 242.23
Product Type L-Thymidine
Chiarezza della soluzione (1% aq. soln.) Clear colorless solution
Sorgente synthetic source
Content And Storage Refrigerator +4°C
Shipping Condition normal conditions
Purezza ≥98% by HPLC
Quantità 1 g
Colore White to almost white

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato