missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals LabCare Incubator Antimicrobial Spray

Codice prodotto. p-200113575 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Size:
100 mL
450 mL
1.8 L
Dimensione della confezione:
1.80L
100mL
450mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30281213

Marca: MP Biomedicals 093051149

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

IVD-grade isothiazolone antimicrobial agents, highly efficient, eco-friendly and non-corrosive.

  • MP Biomedicals LabCare Incubator Antimicrobial Spray is a broad-spectrum, efficient, stable, low-toxicity microbicide and preservative solution
  • Specifically developed to inhibit and eliminate, Viruses, Bacteria, Fungi, Mycoplasma, and molds in incubators, biological safety cabinets, and ultra-clean benches
  • This product effectively eliminates various microorganisms that affect cell culture, and the inhibitory effect on bacteria, fungi, spores, and conidia can last for 7-10 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Disinfectant Spray
Color-coded No
Forma Liquid Spray
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Size 100 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato