missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution

Codice prodotto. p-200113577 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Size:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30281214

Marca: MP Biomedicals 093051349

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Special formulated solution for microorganisms removal in water baths.

  • MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution is a broad-spectrum, high-efficiency, Stable, low-toxic, antimicrobial microbicide and preservative solution
  • It is specifically formulated for inhibiting and removing microorganisms from water in water baths or incubator tanks
  • Ensures water cleanliness and prevents cross-contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Disinfectant Solution
Color-coded No
Forma Liquid
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Size 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato