missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Stainless-Steel Racks for RapidVap™ Vacuum and N2 Evaporation Systems
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
170 mL
600 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless steel racks hold RapidVap tubes upright.
Stainless steel racks have eight places to hold RapidVap tubes upright. For use with 600 ml tubes.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | RapidVap vacuum and N2 evaporation system |
| Capacità | 170 mL Glass tubes |
| Materiale | Stainless Steel |
| No. of Places | 8 |
| Tipo | Tube Rack |
| Volume (sistema metrico) | 170 mL |
| Peso (sistema imperiale) | 2 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 0.9 kg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto