missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit

Codice prodotto. p-7231938 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17205711

Marca: Uvex™ 8825909

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Women coat
  • Material: 66.5% polyester, 32% cotton, 1.5% antistatic. Fibers, 245 g / m²
  • Color white
  • Highest protection with antistat.
  • Fiber - optimal charge reduction
  • High rise arm construction
  • Breast pocket on the left
  • Two side pockets
  • Turn-down collar standards: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Sizes: XS-4XL
  • Oversize surcharge: from size XXL + 10%
  • Normal wash 60 ° C, do not bleach, dry Dryer, iron 2 points, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Size Small
Sesso Women's
Materiale Cotton, Polyester
Colore Gray
Tipo di chiusura Press Studs
Monouso Reusable
Product Type General Purpose Jacket
Spessore 245 gsm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato