missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100.1 x 30 mm
105 x 37 mm
105 x 42.3 mm
105 x 74 mm
139 x 99.1 mm
199.6 x 143.5 mm
199.6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31 x 22 mm
31.5 x 13 mm
45.7 x 25.4 mm
46 x 11.1 mm
47.5 x 21.2 mm
63.5 x 33.8 mm
63.5 x 38.1 mm
63.5 x 46.5 mm
63.5 x 72 mm
64 x 7 mm
70 x 36 mm
76.2 x 46.4 mm
99.1 x 34 mm
99.1 x 38.1 mm
99.1 x 57 mm
99.1 x 67.7 mm
99.1 x 93.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 12000
pezzi 12600
pezzi 1400
pezzi 1600
pezzi 1800
pezzi 200
pezzi 2100
pezzi 2400
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 4800
pezzi 600
pezzi 7200
pezzi 8400
Descrizione
- Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
- High print quality with vivid colors
- Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Sheet |
| Materiale | Thermoplastic Film |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto