missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Latex Gloves, Powder-Free

Codice prodotto. 15382276
Click to view available options
Size:
6
8
10
12
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15382276

Marca: Euro Protection™ 5816

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Euro Protection™ Latex Gloves, Powder-Free are comfortable, flexible, and suitable for food contact.

  • Liquidproof
  • Good dexterity
  • Comfort and flexibility
  • Suitable for food contact

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) EN374-1:2016K(3/6)TYPE C EN374-5:2016 EN420
Monouso Single-use
Materiale Latex
Powdered Powder Free
Size 6
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.125 mm
Da utilizzare con (applicazione) Object handling, food industry, paint, solvent, liquid (non-toxic), assembly, cleaning, hospital environments (laboratory)
Quantità 100/Pk
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato