missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ LDPE Jars with Screw Cap
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
90 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Thick-walled LDPE (Low Density Polyethylene)
- Slightly tapered
- Includes screw cap with sealing cone
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 90 mL |
| Colore | Natural |
| Include | Screw Cap |
| Materiale | LDPE |
| Imballaggio | 10/PK |
| Peso (sistema metrico) | 4.13 kg |
| Chiarezza | Natural |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Forma | Conical |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto