missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ LDPE Rectangular Mobile Tub with Lid
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Overall Length (English):
32 3/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tubs are made of low-density polyethylene (LDPE)
- Rugged caster frame supports heavy loads
- Three-inch diameter casters make rolling easy
- Container and casters can be removed from zinc-plated frame for cleaning
- Tubs include polyethylene cover
- NSF certified; USDA approved
- Total height (including base) is 30.5 in. (77.5cm)
- Model 06745-20 has a flat lip
Specifica
Specifica
| Materiale | LDPE, Polyethylene |
| Overall Length (English) | 32 3/8 in. |
| Overall Length (Metric) | 82.2 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 31.1 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 12 1/4 in. |
| Product Type | Rectangular Mobile Tub with Lid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto