missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ LDPE Narrow-Necked Bottle

Codice prodotto. p-8002303 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11882273

Marca: Buerkle™ 03020010

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Buerkle™ LDPE Narrow-Necked Bottle for storing, packing, lab, taking samples, sampling and transport of liquids.

  • Universal bottles for storing, packing, lab, taking samples, sampling and transport of liquids.
  • With screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable For Use With Foodstuff
Materiale LDPE
Trasparenza Si
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 14 mm
Colore chiusura Transparent
Closure Included
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 47 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato