missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ LDPE Screw Caps
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
14 mm
28 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- LDPE construction
- Compatible with Series 301, 302, 303, and 310 bottles.
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Materiale | LDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Quantità | 100 Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 14 mm |
| Certificazione/Conformità | Reference Declaration of Compliance |
| Monouso | Reusable |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto