missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ LDPE Wash Bottle Closure

Codice prodotto. p-200000289
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
25 mm
28 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17780928

Marca: Kautex™ 2000090618

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The LDPE Wash Bottle Closure is ideal for use with narrow neck bottles.

  • LDPE wash bottle closure.
  • Natural color.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore Natural
Materiale LDPE
Quantità 100 Pk.
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 25 mm
Certificazione/Conformità Reference Declaration of Compliance
Monouso Reusable
Fit for Purpose Certified Quality
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type Wash Bottle Closure
Da utilizzare con (apparecchiatura) None
Larghezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Autoclavabile Non autoclavabile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato