missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ LDPE Wash Bottles with Interchangeable Wash Head
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Flexible LDPE construction
- Detachable thread wash head
- Adjustable height delivery tube
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 50/PK |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL-25 |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Altezza (sistema metrico) | 279 mm |
| Product Type | Wash Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 75 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto