missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sperian™ Honeywell™ Electrosoft Latex Gloves
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Manipolazione di alta tensione fino a 26 500 V. Deve essere utilizzato con un sovraguanto in cuoio.
Per lavori elettrici con una tensione massima di 500 V. Deve essere utilizzato con un sovraguanto in cuoio.
Size:
7
8
9
10
Product Type:
Guanti Electrosoft classe 00
Spessore (sistema metrico):
0.5 mm
2.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rolled or cut edges
- Needs leather overglove for mechanical protection
- Natural latex base offers high dielectric characteristics
- Recommneded for the transportation, utilities and wind energy industries
Specifica
Specifica
| Colore | Beige |
| Product Type | Guanti Electrosoft classe 00 |
| Size | 9 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per lavori elettrici con una tensione massima di 500 V. Deve essere utilizzato con un sovraguanto in cuoio. |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto