missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Light 1036 Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Leather with Air-Mesh textile inlays
- Black
- Steel toe cap
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3557)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Adjustable instep area
- Double velcro fastening
- Suitable for heel and foot lift
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA |
| Colore | Black |
| Materiale | Leather |
| Size | 41 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | 1036 |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto