missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Light 31158 Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
- Leather with Air-Mesh textile inlays
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3559)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA |
| Colore | White |
| Materiale | Leather |
| Size | 35 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | 31158 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto