missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithium Metaborate/Lithium Bromide (98.5%/1.50%) Fusion Flux Pure Crystal For Sample Preparation, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
1kg
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
- Pure Grade Fusion Flux
- 1 kg
- Lithium Metaborate/Lithium Bromide (98.5%/1.50%)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium Metaborate/Lithium Bromide (99.5%/0.50%) Fusion Flux Ultra-Pure Crystal For Sample Preparati |
| Nota nome | Fusion Flux Pure |
| Quantità | 1 kg |
| Grado | Pure |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Various |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fusion Flux Pure Grade
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: lithium metaborate,lithium bromide
Product intended for laboratory use only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto