missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rilevatore di perdite Loctite™ 7100
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
400 ml
Dimensione della confezione:
400mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Rilevatore di perdite Loctite 7100 |
| Formato | Liquido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per tutti i gas, compreso l'ossigeno |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Pressione | 4000 mbar |
| Volume (sistema metrico) | 400 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- LOCTITE SF 7100
- Pericolo
- Aerosol infiammabili e non infiammabili Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H229-Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P251-Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P410+P412-Proteggere dai raggi solari Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto