missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Panni per pulizia colorati a lunga durata
Sfoglia Tutto Tork Prodotti

Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Descrizione
- Adatto all'utilizzo con la maggior parte dei solventi, disinfettanti e detergenti, soddisfa ogni esigenza di pulizia
- Multiuso, consente di gestire attività di asciugatura generiche che richiedono resistenza e assorbenza
- Robusta e resistente, può essere riutilizzata senza strapparsi
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Cloth |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15.16 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.81 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Colore | Green |
| Quantità confezione | 320/Cs. |
| Strato | 1-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto