missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Bottiglie di sicurezza per liquido di lavaggio con collo largo in LDPE
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Trasparente
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wide mouth opening for safe filling
- Yellow translucent color with light protection
- Curved aperture on screw cap for precision jet dispensing without splatters
- Color coded closures
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Translucent Yellow |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 39 mm |
| Materiale | LDPE |
| Colore chiusura | Verde |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Product Type | Wash Bottle |
| Chemical Label | Methanol |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto