missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Luer Hub Tubing

Codice prodotto. 11528853
Click to view available options
Descrizione:
16 Gauge
17 Gauge
26 Gauge
3.175 mm (1/8 in.)
Diametro (sistema metrico) interno:
0.46 mm
1.02 mm
1.42 mm
1.59 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11528853

Marca: Hamilton™ 20926

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

  • Available to fit a range of gauges
  • Manufactured from durable and chemically resistant PTFE
  • Tubing only; hubs available separately

Specifica

Tipo Tubing
Diametro (sistema metrico) esterno 0.91 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.46 mm
Quantità confezione 1/Pk.
Descrizione 26 Gauge
Lunghezza complessiva (sistema metrico) Custom
Materiale PTFE
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato