missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ M Series ToughBond™ Ultra Aggressive Polyester Labels, Black on White

Codice prodotto. p-7111432
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.5 x 1 in.
1 x 2 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15183339

Marca: Brady™ 131605

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ToughStripe™ Ultra Aggressive Polyester (B-483) is perfect for labeling products and general ID and can be applied to powder coated, smooth, textured or irregular surfaces.

  • Glossy white polyester with permanent rubber based adhesive is thermal transfer printable
  • Material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • UL approved
  • CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R6000 Series ribbon

Specifica

Product Type Label
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41 Label Printer, BMP51 Label Maker, BMP53 Label Maker
Materiale Poliestere
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 71.12 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Dimensioni (L x P) 0.5 x 1 in.
Tipo di adesivo Permanent Rubber Based
Autoclavabile Not Autoclavable
Formato Cartridge, Ribbon
Lingue No Text
Risoluzione 240 x 160
Certificazione/Conformità ASTM D 1000; ASTM D 2979; Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815); UL Recognized
Quantità 1 Ea.
Etichette per riga 1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato