missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 - Snowflake Laminate Film
Click to view available options
Colore:
Transparent
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Holographic laminate provides visual security on every card.
- Unique snowflake design.
- Can be applied with Prima 8 Laminator.
Specifica
Specifica
| Product Type | Laminate |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prima 8 Laminator |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.2 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 0.975 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Descrizione | OVD generic 'snowflake' design laminator film for Prima 8 Laminator |
| Formato | Laminate |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto