missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.63mm
0.76mm
0.88mm
1.02mm
1.14mm
1.42mm
1.52mm
1.65mm
1.85mm
2.05mm
2.79mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.63 mm
0.76 mm
0.88 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.42 mm
1.52 mm
1.65 mm
1.85 mm
2.05 mm
2.79 mm
Colore:
Black/Black
Blue/Blue
Green/Green
Orange/Orange
Orange/White
Purple/Purple
Purple/White
Red/Red
White
Yellow
Yellow/Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
- Can be used with any multichannel cartridges
- Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 3/50 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.65 mm |
| Materiale | Silicone |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Da utilizzare con | 400DM2 and 400DM3 pump heads and multichannel cartridge |
| Dimensioni dei tubi | 1.65mm |
| Portata | 0.31 to 22 (four roller pump), 0.24 to 17 (eight roller pump)mL/min. |
| Colore | Blue/Blue |
| Product Type | Pump Tubing |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto