missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Manual Mass Comparator
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti

Click to view available options
Capacità:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1110 g
Leggibilità:
0.001 mg
0.01 mg
0.1 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cubis™ II MCA color touch screen for fast and simple configuration of parameters and workflows.
- Integrated calibration workflows for ABA, ABBA, AB, BnA cycles to ensure efficient, error-free mass comparison.
- Fully integrated function for determining the measurement uncertainty in accordance with OIML and ASTM recommendations.
- Filters for optimal adaptation of the mass comparator to ambient conditions.
- Additional applications for density determination, statistics and individual identifiers are integrated as standard programs.
- Automatic Motorized Leveling.
- Easy logging of reference weight data.
- Continuous weighing range display: any weight between 0 g and the maximum capacity can be displayed
Specifica
Specifica
| Capacità | 1110 g |
| Tipo di display | Color Touchscreen |
| Leggibilità | 0.01 mg |
| Tipo | Comparator |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto