missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ Polypropylene 96-Well Solid U-Bottom Microplates
Click to view available options
Colore:
Green
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Green |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Total Volume (Metric) Well | 1 mL |
| Forma pozzetto | Round Bottom (U-well) |
| Senza Dnasi | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microplates for storing sample material but are also ideal for cultivating bacteria or yeasts |
| Temperature Range (Metric) | -196°C to +121°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto